Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE201206
Cod. Produttore
201206
Cod. EAN
8016692896182

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: Alta temperatura
  • Formato: Vari formati disponibili
  • Uso: Segnalazione macchinari
  • Simboli: Include simboli avvertimento
  • Testo: Possibile integrazione testo
  • Protezione: Resistente alte temperature
  • Serie: CE201206
Etichetta adesiva in plastica resistente ad alte temperature, progettata per la segnalazione di avvisi con simbolo di pericolo. Il fissaggio è autoadesivo, garantendo una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce, prive di oli, grassi e polveri. Per un'adesione ottimale si consiglia di applicare con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, in condizioni ambientali comprese tra +15°C e +40°C. L'etichetta è persistente e indicata per ambienti dove è necessario segnalare il rischio di alte temperature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

300 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento alta temperatura 300mm per impianti