Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE203302
Cod. Produttore
203302
Cod. EAN
8016692897158

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Vari formati disponibili
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Non specificata
  • Uso: Segnalazione pericolo caduta
  • Materiale: Simboli e testo informativo
Etichetta adesiva di avvertimento per pericolo di caduta, realizzata in ottone di alta qualità. Il fissaggio è autoadesivo, garantendo una rapida e sicura applicazione su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polveri. La corretta adesione si ottiene applicando una pressione decisa e attendendo almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, con una temperatura di applicazione ideale tra 15 e 40 gradi Celsius. L’etichetta include un simbolo di avviso ben visibile per segnalare situazioni di rischio, contribuendo alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avviso pericolo caduta 50 mm segnalazione sicurezza impianti