Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE203303
Cod. Produttore
203303
Cod. EAN
8016692656977

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.AVV.WS-DF PERICOLO DI CADUTA
  • Formato: Vari formati disponibili
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Uso: Apparecchiature e impianti
  • Simboli: Simboli di avvertimento
  • Integrazione: Testo informativo possibile
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CE203303
Etichetta adesiva in plastica di alta qualità, progettata per segnalare il pericolo di caduta. Dotata di simbolo di avviso ben visibile, garantisce una comunicazione chiara e immediata del rischio. Il fissaggio autoadesivo assicura una posa semplice e duratura su superfici pulite, asciutte e prive di polvere, oli o grassi. La superficie liscia e il materiale persistente conferiscono resistenza nel tempo, ideale per ambienti industriali o cantieri. L’adesivo richiede una corretta applicazione con pressione decisa e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per garantire la massima adesione e durata. Temperature di applicazione consigliate tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

larghezza

100 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avviso pericolo caduta 100 mm segnalazione sicurezza impianti