Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700701-BULK
Cod. Produttore
700701-BULK
Cod. EAN
8016692628189

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.X APPAREC.CS-EYG-TERRA-16,0M
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
  • Funzione: Simboli di avvertimento
  • Lunghezza: 16,0 metri
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Serie: CE700701-BULK
  • Quantità consigliata: 1170 pezzi
  • Tipo: Etichette di sicurezza
Etichetta autoadesiva per apparecchiature elettriche, realizzata in plastica resistente con fissaggio autoadesivo permanente. Progettata per garantire un'adesione ottimale su superfici pulite, asciutte e lisce, è ideale per la segnalazione di messa a terra grazie al simbolo di avviso integrato. L'applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie, con un tempo di polimerizzazione consigliato di almeno 72 ore per massima tenuta. La temperatura di utilizzo ideale varia tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di fissaggio. Questa etichetta è perfetta per identificare e segnalare componenti elettrici in modo chiaro e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

16 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichette sicurezza apparecchi CS-EYG Terra 16mm bulk