Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700703
Cod. Produttore
700703
Cod. EAN
8016692352725

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICHETTA PER APPAREC.
  • Serie: CS-EYG-TERRA
  • Quantità consigliata: 75 pezzi
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
  • Funzione: Simboli di avvertimento
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Dettaglio: Segnalazione efficace
  • Tipo: Etichetta di sicurezza
Etichetta autoadesiva per apparecchiature elettriche con simbolo di terra, realizzata in plastica di qualità resistente. Progettata per garantire una segnalazione chiara e duratura, si applica facilmente su superfici pulite, asciutte e lisce, assicurando un’adesione ottimale con una pressione decisa. L’adesivo polimerizza completamente in circa 72 ore, mantenendo la sua efficacia in un intervallo di temperatura da +15°C a +40°C. Ideale per identificare componenti elettrici con simboli di avviso, garantendo sicurezza e riconoscibilità nell’ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

25 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento 25mm per apparecchiature impianti