Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700702-BULK
Cod. Produttore
700702-BULK
Cod. EAN
8016692628202

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.X APPAREC.CS-EYG-TERRA- 20,0M
  • Lunghezza: 20,0 metri
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
  • Funzione: Simboli di avvertimento
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Quantità consigliata: 1200 pezzi
  • Serie: CS-EYG-TERRA
  • Tipo: Etichette di sicurezza
Etichetta adesiva per apparecchiature, realizzata in plastica di alta qualità, caratterizzata da un fissaggio autoadesivo persistente che garantisce un’adesione duratura su superfici pulite, asciutte e lisce. Il prodotto è dotato di simbolo di messa a terra, utile per la segnalazione elettrica. L’applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie e una corretta polimerizzazione dell’adesivo, che avviene in circa 72 ore. La temperatura ideale di applicazione varia da 15 a 40 gradi Celsius, evitando condizioni di umidità o condensazione che potrebbero compromettere l’adesione. La lunghezza totale del materiale adesivo è di 20 metri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

20 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta apparecchiature simboli avvertimento 20mm installazione impianti