Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2454HT021
Cod. Produttore
2454HT021
Cod. EAN
8016692898117

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 52x105 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: Adesivo resistente
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Simboli: Di avvertimento
  • Testo: Informativo integrabile
  • Formato: Diversi disponibili
  • Serie: CE2454HT021
Etichetta di avvertimento adesiva in plastica, progettata per segnalare la presenza di alta tensione fino a 20.000 V. Realizzata con materiale plastico resistente e autoadesivo, garantisce un fissaggio duraturo e stabile su superfici pulite, asciutte e lisce. L’etichetta è dotata di simbolo e testo di segnalazione per una chiara indicazione del pericolo elettrico. La corretta applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie e una polimerizzazione dell’adesivo di almeno 72 ore, preferibilmente a temperature comprese tra 15°C e 40°C, evitando umidità o condensa durante il periodo di fissaggio. Ideale per ambienti elettrici che necessitano di una segnalazione di sicurezza visibile e persistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

ETICHETTA AVVERTIMENTO WST-LSY 52X105MM PER IMPIANTI E MACCHINARI