Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2458HT015
Cod. Produttore
2458HT015
Cod. EAN
8016692898322

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 120x20 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Macchinari e impianti
  • Contenuto: Simboli e testo
  • Formato: Diversi disponibili
  • Serie: CE2458HT015
  • Applicazione: Segnalazione dettagliata
Etichetta di avvertimento adesiva realizzata in plastica di alta qualità, progettata per garantire una segnalazione chiara e duratura di tensioni fino a 400 V. Il materiale è persistente e resistente, con simbolo e testo di avviso ben visibili per aumentare la sicurezza negli impianti elettrici. Il fissaggio è autoadesivo, assicurando un’applicazione semplice e stabile su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polveri. L’adesivo raggiunge la massima adesione dopo circa 72 ore, con un intervallo di temperatura ideale di applicazione tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando condizioni di umidità o condensa durante la polimerizzazione. Questa etichetta è ideale per l’identificazione sicura e conforme alle normative negli ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

200 mm

altezza

120 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

ETICHETTA AVVERTIMENTO WST-LSY 120X20MM PER IMPIANTI E MACCHINARI