Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2455HT015
Cod. Produttore
2455HT015
Cod. EAN
8016692662459

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 65x131 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: Simboli e testo
  • Uso: Macchinari e impianti
  • Serie: WST-LSY
  • Formati: Diversi disponibili
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Segnalazione dettagliata
Etichetta di avvertimento autoadesiva realizzata in plastica resistente, progettata per segnalare pericoli elettrici fino a 400 V. La superficie adesiva garantisce un fissaggio duraturo e stabile su superfici pulite, asciutte e lisce, pronte per l'applicazione con pressione decisa. L'etichetta è persistente e include sia simboli di avviso sia testo di segnalazione per una chiara identificazione del rischio elettrico. Ideale per l'uso in impianti elettrici e ambienti industriali, assicura una comunicazione efficace della pericolosità elettrica, contribuendo alla sicurezza sul lavoro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

131 mm

altezza

65 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-LSY 65x131 mm per impianti