Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2450HT012
Cod. Produttore
2450HT012
Cod. EAN
8016692657240

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 18x37 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: Simboli e testo
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Serie: CE2450HT012
  • Uso: Ambiente industriale
Etichetta di avvertimento autoadesiva in plastica, progettata per segnalare la presenza di tensione a 230 V. La sua adesione è garantita su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da oli, grassi e polvere, assicurando una fissazione duratura e resistente. L'applicazione richiede una pressione decisa per un contatto completo con la superficie e necessita di un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per ottenere la massima adesione. È consigliato applicare l’etichetta a temperature comprese tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa che possono compromettere l’efficacia dell’adesivo. Questo prodotto è persistente e include simboli e testi di avviso per una chiara segnalazione di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

37 mm

altezza

18 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-LSY 18x37 mm per impianti e macchinari