Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2453HT015
Cod. Produttore
2453HT015
Cod. EAN
8016692898841

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 37x74 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Segnalazione macchinari
  • Formato: Diversi disponibili
  • Testo: Simboli e testo
  • Protezione: Non specificata
  • Serie: WST-LSY
Etichetta di avvertimento autoadesiva realizzata in plastica di qualità persistente, con simbolo e testo di segnalazione per indicare pericoli elettrici fino a 400 V. Le dimensioni di 37x74 mm la rendono adatta per applicazioni in ambito elettrico dove è necessario un avviso chiaro e durevole. L’adesivo garantisce una forte adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, con una corretta applicazione che prevede una pressione decisa e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per massima tenuta. È ideale per segnalare situazioni di rischio elettrico in impianti e apparecchiature, assicurando sicurezza e conformità normativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

74 mm

altezza

37 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-LSY 37x74mm per macchinari impianti