Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2451HT015
Cod. Produttore
2451HT015
Cod. EAN
8016692899497

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 26x52 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Simboli: Di avvertimento
  • Testo: Possibile integrazione
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: WST-LSY
Etichetta di avvertimento autoadesiva realizzata in plastica, resistente e persistente, con simbolo e testo di segnalazione per indicare pericoli elettrici fino a 400 V. La superficie adesiva assicura una forte adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, ideale per la segnalazione di avvisi di sicurezza in impianti elettrici. La corretta applicazione prevede la pulizia della superficie con solventi come alcool isopropilico o benzene diluito, seguita da una pressione decisa per garantire il completo contatto. L’adesione ottimale si raggiunge dopo circa 72 ore, con temperatura ambiente consigliata tra 15°C e 40°C, evitando l’applicazione in condizioni di umidità o temperature inferiori a 10°C. Dimensioni compatte di 26x52 mm rendono questa etichetta facilmente posizionabile in spazi ridotti mantenendo alta visibilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

52 mm

altezza

26 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

ETICHETTA AVVERTIMENTO WST-LSY 26X52MM PER IMPIANTI