Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE201202-BULK
Cod. Produttore
201202-BULK
Cod. EAN
8016692629285

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50 mm
  • Temperatura: Alta
  • Tipo: Simboli avvertimento
  • Uso: Apparecchiature e impianti
  • Formato: Diversi
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
  • Serie: CE201202-BULK
  • Materiale: Non specificato
Etichetta adesiva realizzata in plastica, resistente ad alte temperature, con dimensioni di 50 mm. Il fissaggio è autoadesivo, garantendo una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce, prive di oli, grassi o polvere. Per ottenere la massima adesione è consigliato applicare l’etichetta con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo. La temperatura ideale di applicazione varia tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. L’etichetta è persistente e dotata di simbolo di avviso per segnalare situazioni di alta temperatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento alta temperatura 50mm per impianti