Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE201204
Cod. Produttore
201204
Cod. EAN
8016692657011

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.AVVERT.WS-HS -ALTA TEMPERATUR
  • Materiale: Simboli di avvertimento
  • Formato: Diversi formati disponibili
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Resistenza: Alta temperatura
  • Funzione: Avvertimento dettagliato
  • Serie: CE201204
Etichetta adesiva di avvertimento ad alta temperatura realizzata in plastica, dotata di fissaggio autoadesivo permanente per un'applicazione semplice e duratura. L'etichetta presenta un simbolo di segnalazione ben visibile che indica la presenza di superfici calde, ideale per garantire la sicurezza negli impianti elettrici e industriali. Per ottenere la massima adesione, è necessario applicarla su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polveri, esercitando una pressione decisa. La temperatura di applicazione consigliata varia da 15 a 40 gradi Celsius, con un tempo di polimerizzazione dell'adesivo di almeno 72 ore per garantire una tenuta ottimale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento alta temperatura 150mm impianti macchinari