Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE201203-BULK
Cod. Produttore
201203-BULK
Cod. EAN
8016692629308

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 100 mm
  • Materiale: WS-HS alta temperatura
  • Tipo: Etichetta
  • Funzione: Simboli di avvertimento
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Quantità consigliata: 450 pezzi
  • Serie: CE201203-BULK
  • Formato: Diversi disponibili
Etichetta autoadesiva in plastica ad alta temperatura, resistente e persistente, progettata per segnalare superfici calde. Il fissaggio autoadesivo garantisce una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce, assicurando un contatto completo grazie alla pressione durante l’applicazione. La polimerizzazione completa dell’adesivo si ottiene dopo circa 72 ore, con una temperatura di applicazione consigliata tra 15°C e 40°C. L’etichetta presenta un simbolo di avviso per garantire una chiara segnalazione di pericolo, ideale per ambienti industriali dove è necessario indicare superfici ad alta temperatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

100 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta alta temperatura 100mm segnalazione macchinari