Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE701302
Cod. Produttore
701302
Cod. EAN
8016692353135

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETIC.CS-PEN-NEUTRO CON FUNZ.DI PROT
  • Quantità consigliata: 90
  • Funzione: Protezione e segnalazione
  • Applicazione: Apparecchiature e impianti
  • Simboli: Di avvertimento
  • Serie: CE701302
Etichetta autoadesiva realizzata in plastica, resistente e persistente, con funzione di protezione e simbolo di avviso integrato. Progettata per garantire un fissaggio sicuro su superfici pulite, asciutte e lisce, senza tracce di oli o polvere. L’adesivo richiede una pressione decisa per assicurare un completo contatto con la superficie e una corretta polimerizzazione, che si ottiene dopo almeno 72 ore. La temperatura ideale di applicazione varia tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. Questo prodotto è indicato per applicazioni elettriche che richiedono una segnalazione visiva affidabile e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

20 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta sicurezza simboli avvertimento protezione 20mm impianti macchinari