Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE702102
Cod. Produttore
702102
Cod. EAN
8016692353692

Informazioni di prodotto

  • Serie: CS-NB
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: non specificato
  • Colore: nero
  • Tipo: etichetta segnaletica
  • Uso: apparecchiature e impianti
  • Simboli: avvertimento
  • Applicazione: dettagliata ed efficace
Etichetta autoadesiva per apparecchiature, realizzata in plastica di qualità persistente. Progettata per garantire una perfetta adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, è dotata di simbolo di avviso per una chiara segnalazione visiva. L'applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie, con una polimerizzazione ottimale dell’adesivo che si completa in circa 72 ore. Ideale per l’uso in ambienti elettrici, questa etichetta combina resistenza e funzionalità per una marcatura sicura e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

20 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta simboli avvertimento 20mm per apparecchiature