Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE702501
Cod. Produttore
702501
Cod. EAN
8016692353968

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.PER APPARECCH.CS-L+
  • Funzione: Segnalazione apparecchiature
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Tipo: Etichette con simboli
  • Uso: Avvertimento dettagliato
  • Serie: CS-L+
Etichetta autoadesiva in plastica per apparecchiature elettriche, caratterizzata da testo di segnalazione positivo. Progettata per garantire una facile applicazione e una buona adesione persistente su superfici diverse, offre una soluzione pratica per l'identificazione e la segnalazione nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di qualità che assicurano durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Nero

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

16 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento apparecchi CS-L+ positiva 16mm