Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE700301
Cod. Produttore
700301
Cod. EAN
8016692352428

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Etichetta per apparecchi
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Simboli: Simboli di avvertimento
  • Serie: Non specificata
Etichetta adesiva in plastica di qualità persistente, progettata per l'identificazione di apparecchiature elettriche, specificamente per il neutro. Dotata di fissaggio autoadesivo, garantisce un'applicazione semplice e duratura su superfici pulite, asciutte e lisce. L'adesivo offre una forte adesione, che si consolida completamente dopo circa 72 ore, assicurando una tenuta stabile nel tempo anche in ambienti elettrici. La presenza del simbolo di avviso ne migliora la visibilità e la sicurezza nell'identificazione. Ideale per utilizzo in impianti elettrici dove è richiesta una chiara segnalazione del neutro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

16 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta simboli avvertimento 16mm per apparecchiature impianti