Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE701201
Cod. Produttore
701201
Cod. EAN
8016692353050

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.APP.CS-PE-CONDUTTORE DI PROTE
  • Quantità consigliata: 140
  • Applicazione: Segnalazione apparecchiature
  • Uso: Macchinari e impianti
  • Funzione: Simboli di avvertimento
  • Serie: CE701201
Etichetta autoadesiva realizzata in plastica, progettata per l'identificazione del conduttore di protezione (PE). Il materiale è persistente e resistente, garantendo una segnalazione chiara e duratura grazie al simbolo di avviso presente. L'applicazione richiede superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere per assicurare la massima adesione. È consigliato applicare l'etichetta con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell'adesivo. La temperatura ideale per l'applicazione varia tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o temperature inferiori a 10°C. Questo prodotto è ideale per garantire una corretta identificazione e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

16 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta applicazione conduttore protezione 16mm impianti