Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400094WPYG
Cod. Produttore
8400094WPYG
Cod. EAN
8016692509341

Informazioni di prodotto

Etichetta di alta qualità per una gestione efficiente dei cavi e componenti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile applicazione grazie alle dimensioni ottimizzate (9x38 mm)
  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Risparmio di tempo durante l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell'identificazione dei circuiti
  • Migliore organizzazione dell’impianto elettrico
  • Contribuisce a una manutenzione più rapida ed efficiente
ETICH.TTL 9,00X38,00 MM.IN WPYG SU8400094WPYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

altezza

9 mm

larghezza

38 mm

autoadesivo

colore

bianco

dicitura

senza dicitura

Produttore

Etichetta termoretraibile 9x38 mm resistente per gestione cavi impianti elettrici