Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400128SVYG
Cod. Produttore
8400128SVYG
Cod. EAN
8016692891903

Informazioni di prodotto

L'etichetta autoadesiva CE8400128SVYG offre praticità e versatilità per ogni esigenza di etichettatura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al supporto autoadesivo
  • Adatta a diverse superfici, riducendo i tempi di posa
  • Dimensioni ottimizzate per spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Finitura trasparente che mantiene l’estetica originale
  • Soluzione affidabile e funzionale per ogni ambiente
L'etichetta autoadesiva CE8400128SVYG è un prodotto versatile e pratico, progettato per soddisfare diverse esigenze di etichettatura. Con dimensioni di 50,00 x 70,00 mm, questa etichetta trasparente è ideale per applicazioni in cui è richiesta una finitura discreta ma efficace. La sua natura autoadesiva garantisce un'installazione semplice e veloce su una varietà di superfici, rendendola perfetta per l'uso in uffici, magazzini e ambienti industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, l'etichetta offre una resistenza eccellente e una durata prolungata nel tempo. La trasparenza del materiale consente di mantenere l'aspetto originale della superficie sottostante, mentre le dimensioni ottimizzate permettono di utilizzarla in spazi ristretti senza compromettere la leggibilità. Adatta per stampanti di etichette, questa soluzione è perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale per le proprie necessità di etichettatura.

dicitura

senza dicitura

colore

metallico

autoadesivo

lunghezza

70 mm

larghezza

0.1 mm

altezza

50 mm

Produttore

Etichetta autoadesiva trasparente 50x70 mm resistente per uffici e industrie