Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400042SVYG
Cod. Produttore
8400042SVYG
Cod. EAN
8016692587387

Informazioni di prodotto

Etichetta di alta qualità ideale per l’identificazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile applicazione grazie al formato 30x50 mm
  • Rotolo pratico per un’installazione veloce
  • Materiale resistente per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell’identificazione degli impianti
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Contributo al risparmio energetico tramite gestione efficiente
ETICH.TTL 30X50 MM.IN SVYG SU ROTOL8400042SVYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

altezza

30 mm

lunghezza

50 mm

autoadesivo

dicitura

senza dicitura

colore

grigio

Produttore

Etichetta identificazione 30x50 mm resistente rotolo per impianti elettrici Cembre