Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400088WVYG
Cod. Produttore
8400088WVYG
Cod. EAN
8016692575995

Informazioni di prodotto

L'etichetta autoadesiva ETICH.TTL 12,00x35,00 mm WVYG garantisce efficienza e precisione nell'identificazione dei componenti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile applicazione su diverse superfici
  • Design compatto per una gestione ordinata dei cavi
  • Risparmio di tempo grazie all’adesione immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Informazioni chiare e leggibili grazie alla superficie bianca
  • Durata e resistenza nel tempo per una sicurezza garantita
  • Migliore organizzazione e manutenzione degli impianti elettrici
L'ETICH.TTL 12,00X35,00 MM.IN WVYG è un'etichetta autoadesiva di alta qualità, ideale per una varietà di applicazioni nel settore elettrico. Realizzata in materiale trasparente, questa etichetta offre un'ottima adesione su diverse superfici, garantendo una lunga durata e resistenza nel tempo. Il suo design compatto di 12,00 mm di larghezza e 35,00 mm di lunghezza la rende perfetta per etichettare cavi, dispositivi e componenti elettrici con chiarezza e precisione. Il colore bianco della superficie consente una facile scrittura e lettura, rendendo le informazioni ben visibili. Grazie alla sua versatilità e praticità, l'ETICH.TTL è un accessorio indispensabile per professionisti e appassionati del settore elettrico, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza negli impianti elettrici.

Produttore

Etichetta autoadesiva 12x35 mm bianca per cavi e componenti elettrici alta adesione e resistenza