Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM700002-BULK
Cod. Produttore
700002-BULK
Cod. EAN
8016692628264

Informazioni di prodotto

ETICH.X APPAREC.CS-L1-FASE 1- 20,0MM BULK

diametro

20 mm

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

nero

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

ETICH.X APPAREC.CS-L1-FASE 1- 20,0M