Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM201200-BULK
Cod. Produttore
201200-BULK
Cod. EAN
8016692629247

Informazioni di prodotto

ETICH.WS-HS-ALTA TEMPERATURA- 12,5MM.BULK

larghezza

12.5 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

colore

giallo

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

ETICH.WS-HS-ALTA TEMPERATURA- 12,5M