Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM268400-F
Cod. Produttore
268400-F
Cod. EAN
8016692406039

Informazioni di prodotto

Etich.VS-I84 per imp.elettr.52x105 francese

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

giallo

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica