Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM268300-F
Cod. Produttore
268300-F
Cod. EAN
8016692405919

Informazioni di prodotto

Etich.VS-I83 per imp.elettr.52x105 francese

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

colore

giallo