Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM268200-GB-BUL
Cod. Produttore
268200-GB-BULK
Cod. EAN
8016692628905

Informazioni di prodotto

ETICH.VS-I82 X IMP.ELETTR.52X105 INGL.BULK

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

Bianco

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

ETICH.VS-I82 X IMP.ELETTR.52X105 IN