Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM268200-D
Cod. Produttore
268200-D
Cod. EAN
8016692405810

Informazioni di prodotto

Etich.VS-I82 per imp.elettr.52x105 tedesco

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

Bianco

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica