Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM268100-E
Cod. Produttore
268100-E
Cod. EAN
8016692405711

Informazioni di prodotto

Etich.VS-I81 per imp.elettr.65x131 spagnolo

materiale

plastica

colore

Bianco

persistente

fissaggio autoadesivo

con testo di avviso/segnalazione

con simbolo di avviso/segnalazione

intensità

0.1 mm

altezza

65 mm

larghezza

131 mm

Produttore

ETICH.VS-I81 PER IMP.ELETTR.65X131