Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM268000-GB-BUL
Cod. Produttore
268000-GB-BULK
Cod. EAN
8016692628844

Informazioni di prodotto

ETICH.VS-I80 X IMP.ELET.70X120 INGLESE BULK

larghezza

120 mm

altezza

70 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica