Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM2613500-GB
Cod. Produttore
2613500-GB
Cod. EAN
8016692852737

Informazioni di prodotto

ETICH.VS-I135 PER IMP.ELETTR.62X155 INGLESE

larghezza

155 mm

altezza

62 mm

intensità

0.1 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica