Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM2613300
Cod. Produttore
2613300
Cod. EAN
8016692855134

Informazioni di prodotto

ETICH.VS-I133 PER IMP.ELETTR.125X62

larghezza

62 mm

altezza

125 mm

intensità

0.1 mm

fissaggio autoadesivo

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC