Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM2613200
Cod. Produttore
2613200
Cod. EAN
8016692855059

Informazioni di prodotto

ETICH.VS-I132 PER IMP.ELETTR.125X62

larghezza

62 mm

altezza

125 mm

intensità

0.1 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

nero

qualità del materiale

vinile

materiale

plastica