› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

ETICH.VCT-ROLL ADES.TESS.VINILICO 1

Cod. Rexel CE48142
Cod. Produttore 48142
Cod. EAN 8016692831381

Informazioni principali

  • Serie: VCT-ROLL
  • Materiale: tessuto vinilico
  • Tipo: etichette adesive
  • Uso: identificazione componenti
  • Adatte a superfici: curve
  • Caratteristica: flessibilità elevata
  • Resistenza: alta durabilità
  • Applicazione: quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le etichette adesive in tela di vinile VCT-ROLL sono idonee per l’identificazione dei vari componenti del quadro elettrico. La loro particolare flessibilità e resistenza le rendono adatte alla marcatura di superfici curve.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

0,2 mm

altezza

15 mm

autoadesivo

lunghezza

50 mm

dicitura

Senza dicitura

ETICH.VCT-ROLL ADES.TESS.VINILICO 1