› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

ETICH.TTL 5X120 MM.IN WVYG SU ROTOL

Cod. Rexel CE8400123WVYG
Cod. Produttore 8400123WVYG
Cod. EAN 8016692778778

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x120 mm
  • Materiale: Supporto WVYG
  • Tipo: Etichetta autoadesiva
  • Applicazione: Identificazione elettrica
  • Adesione: Buona su varie superfici
  • Resistenza: Duratura nel tempo
  • Uso: Ambienti di lavoro impegnativi
  • Serie: CE8400123WVYG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta autoadesiva di dimensioni 5x120 mm con supporto in materiale WVYG, ideale per applicazioni di identificazione e segnalazione in ambito elettrico. Progettata per garantire una facile applicazione e una buona adesione su diverse superfici, questa etichetta offre una soluzione pratica e affidabile per l'organizzazione e la gestione dei componenti elettrici. La sua struttura assicura resistenza e durata nel tempo, mantenendo leggibilità e funzionalità anche in ambienti di lavoro impegnativi.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

0,01 mm

altezza

5 mm

autoadesivo

lunghezza

20 mm

dicitura

Senza dicitura

ETICH.TTL 5X120 MM.IN WVYG SU ROTOL