Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400072WVYG
Cod. Produttore
8400072WVYG
Cod. EAN
8016692572628

Informazioni di prodotto

ETICH.TTL 30,00X80,00 MM.IN WVYG SU ROTOLO
Descrizione del produttore: Etichetta autoadesiva di dimensioni 30x80 mm, caratterizzata da una superficie in materiale WVYG. Progettata per applicazioni nel settore elettrico, garantisce un’adesione sicura e duratura su diverse superfici. Ideale per identificazioni chiare e resistenti, offre una soluzione pratica per la gestione e l’organizzazione di componenti elettrici. La sua struttura assicura una facile applicazione senza residui, rendendola perfetta per ambienti tecnici.

colore

Bianco

larghezza

0,01 mm

altezza

30 mm

autoadesivo

lunghezza

80 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

ETICH.TTL 30,00X80,00 MM.IN WVYG SU