Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400044WVYG
Cod. Produttore
8400044WVYG
Cod. EAN
8016692576947

Informazioni di prodotto

ETICH.TTL 30,00X100,00 MM.IN WVYG SU ROTOLO
Descrizione del produttore: Etichetta autoadesiva di colore giallo, dimensioni 30x100 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una marcatura chiara e duratura. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un'ottima adesione su diverse superfici, senza essere magnetica o trasparente. Perfetta per identificare componenti e cablaggi in modo semplice e professionale.

colore

Bianco

larghezza

0,01 mm

altezza

30 mm

autoadesivo

lunghezza

100 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

ETICH.TTL 30,00X100,00 MM.IN WVYG S