Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM212403
Cod. Produttore
212403
Cod. EAN
8016692348070

Informazioni di prodotto

ETICH.PS-RP VIET.RIMUOVERE LE PROTEZ. 100MM

diametro

100 mm

intensità

0.1 mm

fissaggio autoadesivo

colore

rosso

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

ETICH.PS-RP-VIET.RIMUOVERE LE PROTE