Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM702601
Cod. Produttore
702601
Cod. EAN
8016692354033

Informazioni di prodotto

ETICH.PER APPARECCH.CS-L- -NEGATIVO- 16MM

diametro

16 mm

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

nero

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

ETICH.PER APPARECCH.CS-L- -NEGATIVO