› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

ETICH.MG-SIGNS VY AD.GIALLO RAL1003

Cod. Rexel CE991102
Cod. Produttore 991102
Cod. EAN 8051316033581

Informazioni principali

  • Colore: Giallo RAL1003
  • Tipologia: Etichette MG-SIGNS
  • Uso: Segnalazione industriale
  • Compatibilità: Software GENIUSPRO
  • Simboli: Pericolo, divieto, attenzione
  • Personalizzazione: Multilingue, pezzi unici
  • Produzione: Interna, conforme norme
  • Serie: MG-SIGNS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le targhe MG-SIGNS consentono la produzione in proprio di targhe di segnalazione nel rispetto delle normative. La libreria del software GENIUSPRO contiene la simbologia impiegata in campo industriale per la creazione di pittogrammi di attenzione, pericolo, divieto e prescrizione. La grande versatilità di utilizzo permette la realizzazione veloce e precisa di targhe ed etichette in qualsiasi lingua, anche in pezzi unici.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

0,01 mm

autoadesivo

diametro

100 mm

dicitura

Senza dicitura

ETICH.MG-SIGNS VY AD.GIALLO RAL1003