Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM4304RP003
Cod. Produttore
4304RP003
Cod. EAN
8016692902258

Informazioni di prodotto

ETICH.DIVIETO PST-PSW DIM.148X105 MM.+TESTO

materiale

plastica

qualità del materiale

vinile

colore

rosso

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

larghezza

52 mm

altezza

74 mm

intensità

0.1 mm