› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

ETICH.DIVIETO PST-LSR DIM.52X105MM.

Cod. Rexel CE4202TA007
Cod. Produttore 4202TA007
Cod. EAN 8016692902159

Informazioni principali

  • Dimensioni: 52x105 mm
  • Tipo: Etichetta divieto
  • Simboli: Simboli di divieto (PS)
  • Testo: Integrazione testo informativo
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Vari formati disponibili
  • Serie: CE4202TA007
  • Uso: Segnalazione dettagliata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

ETICH.DIVIETO PST-LSR DIM.52X105MM.