Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM4201TA006
Cod. Produttore
4201TA006
Cod. EAN
8016692902395

Informazioni di prodotto

ETICH.DIVIETO PST-LSR DIM.37X74MM.+ TESTO

materiale

plastica

colore

rosso

persistente

fissaggio autoadesivo

con testo di avviso/segnalazione

con simbolo di avviso/segnalazione

intensità

0.1 mm

altezza

37 mm

larghezza

74 mm