› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

ETICH.DIVIETO PST-LSR DIM.105X210MM

Cod. Rexel CE4205TA007
Cod. Produttore 4205TA007
Cod. EAN 8016692902180

Informazioni principali

  • Dimensioni: 105x210 mm
  • Tipo: Simboli di divieto
  • Integrazione: Testo informativo
  • Formato: Vari formati disponibili
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
  • Serie: CE4205TA007

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

larghezza

210 mm

altezza

105 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

ETICH.DIVIETO PST-LSR DIM.105X210MM