Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM210501
Cod. Produttore
210501
Cod. EAN
8016692346533

Informazioni di prodotto

ETICH.DIVIETO PS-NP-VIETATO L'ACCESSO- 50MM

intensità

0.1 mm

diametro

50 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

colore

rosso

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

ETICH.DIVIETO PS-NP-VIETATO L ACCES