Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE225180
Cod. Produttore
225180
Cod. EAN
8051316016300

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x200 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistente ad ambienti avversi
  • Visibilità: Ottimale
  • Uso: Impianti elettrici
  • Funzione: Identificazione circuiti
  • Serie: CE225180
  • Quantità consigliata: 5
Etichetta adesiva in plastica di alta qualità, progettata per un fissaggio autoadesivo persistente con simboli e testi di avviso e segnalazione. La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta, liscia e priva di oli, grassi e polvere per garantire una massima adesione. È consigliato applicare l’etichetta con pressione decisa per assicurare un completo contatto con la superficie. La polimerizzazione ottimale dell’adesivo si ottiene dopo circa 72 ore, con una temperatura di applicazione ideale compresa tra 15 e 40 gradi Celsius. Evitare l’applicazione a temperature inferiori a 10 gradi o in presenza di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. Questa etichetta è ideale per utilizzi obbligatori di segnalazione in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'etichetta di copertura ETICH.COV-18 300X200 è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità in ambito elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa etichetta è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, mantenendo la sua integrità e leggibilità nel tempo. La dimensione di 300x200 mm la rende perfetta per diverse applicazioni, assicurando una visibilità ottimale. La sua funzione principale è quella di fornire informazioni chiare e precise, contribuendo a una corretta identificazione dei circuiti e delle apparecchiature elettriche. Questa etichetta è ideale per l'uso in impianti elettrici, quadri di distribuzione e in qualsiasi contesto dove sia richiesta una segnalazione efficace. Con un design pratico e funzionale, rappresenta una soluzione indispensabile per professionisti del settore elettrico.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

larghezza

300 mm

altezza

300 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta copertura 300x200 mm resistente uso elettrico impianti