Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM0400HT017
Cod. Produttore
0400HT017
Cod. EAN
8016692899442

Informazioni di prodotto

ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=50MM.+TESTO

materiale

plastica

colore

giallo

persistente

fissaggio autoadesivo

con testo di avviso/segnalazione

con simbolo di avviso/segnalazione

intensità

0.1 mm

larghezza

50 mm

Produttore

ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO 50M