Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /
larghezza
50 mm
con testo di avviso/segnalazione
fissaggio autoadesivo
persistente
colore
giallo
qualità del materiale
PVC
materiale
plastica
Cod. Rexel: CEKIT-HT51-1 Cod. Produttore: KIT-HT51-1 Cod. EAN: 8016692664989
Cod. Rexel: CERF-F408P Cod. Produttore: RF-F408P Cod. EAN: 8016692034836
Cod. Rexel: CERF-F405P Cod. Produttore: RF-F405P Cod. EAN: 8016692034829
Cod. Rexel: CERF-F308P Cod. Produttore: RF-F308P Cod. EAN: 8016692034812
Cod. Rexel: CERF-F305P Cod. Produttore: RF-F305P Cod. EAN: 8016692034805
Cod. Rexel: CEES1-BK Cod. Produttore: ES1-BK Cod. EAN: 8016692618012
Cod. Rexel: GM41490 Cod. Produttore: 41490 Cod. EAN: 8016692590714
Cod. Rexel: GM268911AR Cod. Produttore: 268911AR Cod. EAN: 8016692824697
Cod. Rexel: EA070848900 Cod. Produttore: 070848900 Cod. EAN:
Cod. Rexel: EA070848700 Cod. Produttore: 070848700 Cod. EAN:
Cod. Rexel: GM260215AR Cod. Produttore: 260215AR Cod. EAN: 8016692824772
Cod. Rexel: GM260220AR Cod. Produttore: 260220AR Cod. EAN: 8016692824758
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te